カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

カプトン(R)テープ 650Sシリーズ - 寺岡製作所カプトン(R)テープ 650Sシリーズ - 寺岡製作所カプトン(R)テープ 650Sシリーズ - 寺岡製作所カプトン(R)テープ 650Sシリーズ - 寺岡製作所カプトン(R)テープ 650Sシリーズ - 寺岡製作所
基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
テープ幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13600155650S#120.035151-9166-04
11,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
13600171650S#120.035201-9166-05
14,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
13600180650S#500.08151-9166-08
9,050
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
13600189650S#500.08201-9166-09
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする