マザーツール
データロガー照度計
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様
サンプリング(回/数):1
付属品
SDカード、ソフトケース
寸法(mm)
177×68×45
電源
単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
本体質量(g)
約489
測定精度
±4%+2dgt
センサー
フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)
分解能
1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)
機能
データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き
データ出力
SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB
メモリー
最大・最小値
測定範囲(Lux)
0~99900
アズワン品番
1-1449-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13597985
LX-1128SD
¥33,500
¥
32,980
¥36,278
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください