384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズ

384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズ - EVER GREEN

アルファベットと番号のインデックスがあります。

仕様フタなし材質PS寸法(mm)85×128×10ウェル数384底形状フラット穴容量(mL)0.112内容量1ケース(12個)
注意
※フタは付属しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13603138290-8217-010クリアー4-5878-01
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
13603147290-8221-W104-5878-02
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
13603156290-8225-Z104-5878-03
8,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする