EVER GREEN
スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入
スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。
仕様
スライドガラス収納数:4枚
材質
本体/PP、キャップ/PE
寸法(mm)
Φ30×98
容量(mL)
30
アズワン品番
4-5886-01
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598256
222-5450-G8S
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください