ディープウェルプレート 1ケース 20個入

ディープウェルプレート 1ケース 20個入 - EVER GREENディープウェルプレート 1ケース 20個入 - EVER GREEN

アルファベットと番号のインデックスがあります。
マルチピペット(8・12チャンネル)が使用可能です。
通常のマイクロプレートと縦横は同じサイズです。

寸法(mm)86×130×36ウェル数96内容量1ケース(20個)
注意
※フタは付属しません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
底形状
アズワン品番
穴容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13603165290-8525-010PSV底4-5879-010.5
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
13603181222-8636-010PSV底4-5879-020.5
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
13603190290-8551-01NPSV底4-5879-031
21,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
13603199222-8662-01NPSV底4-5879-041
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
13603208290-8538-080PPテーパー4-5880-010.5
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
13603217222-8649-080PPテーパー4-5880-020.5
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
13603226290-8553-08NPPテーパー4-5880-031
21,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
13603235222-8664-08NPPテーパー4-5880-041
26,000
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
13603251290-8556-03CPPテーパー4-5880-052
26,000
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
13603260222-8668-08CPPテーパー4-5880-062
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする