iP-TEC細胞シート輸送コンテナ

iP-TEC細胞シート輸送コンテナ - サンプラテックiP-TEC細胞シート輸送コンテナ - サンプラテックiP-TEC細胞シート輸送コンテナ - サンプラテック

シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能
培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります
柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持
キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します
電子線滅菌済
通気(ベント)タイプ

材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム全長(mm)75×62全高(mm)20滅菌電子線滅菌済内容量1個(6個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1361489828640Φ3864-3695-53
25,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
1361490728641Φ5064-3695-54
25,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする