iP-TEC細胞輸送4連コンテナ#24 シリコーンキャップのみ 1セット 6個×10袋入

iP-TEC細胞輸送4連コンテナ#24 シリコーンキャップのみ 1セット 6個×10袋入 - サンプラテック

24ウェルインサートを安定して安全に輸送可能。4連キャップで作業効率向上。CO2透過。電子線滅菌済。

材質メディカルシリコーンゴム全長(mm)100滅菌電子線滅菌済呼称シリコーンキャップアズワン品番64-3695-51キャップ外径(Φmm)23Φ内容量1セット(10袋×6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1359881628637
54,000
53,980
59,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする