サンプラテック
iP-TEC細胞輸送4連コンテナ#24 本体 1セット 24個×10袋入
24ウェルインサートを安定して安全に輸送可能。電子線滅菌済。
材質
PS
全長(mm)
100
全高(mm)
キャップ装着時:30
滅菌
電子線滅菌済
外径(Φmm)
22Φ
呼称
本体
アズワン品番
64-3695-50
内容量
1セット(10袋×24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598807
28638
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください