TOMBO ファインフレックスBIOボード No.5625-Aシリーズ

TOMBO ファインフレックスBIOボード No.5625-Aシリーズ - ニチアス

ファインフレックスBIOバルクに無機および有機バインダーを添加し、板状に成形した製品です。
加工性に優れる一般汎用タイプとなります。
用途:一般高温断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱用ライニング材、バックアップ材、炉内の各部膨張代充填材、ガスシール材
※アルカリアースシリケート(AES)ウールとは、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)

仕様常用使用温度(℃):1000 ※使用環境によっては1100以上の温度で割れ反りが発生することがあります。最高耐熱温度(℃)1300密度250(kg/m3)内容量1枚
注意
※ご要望の形状に合わせた加工が可能です。(ご依頼時は寸法のわかる図面をなどをご用意ください。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13615126No.5625-A25×295×29564-8309-70
11,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
13615135No.5625-A50×295×29564-8309-71
19,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする