金沢車輌
スチール製台車
ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。
材質
荷台/スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り)、ハンドル/スチール
質量(kg)
30
段数
2
耐荷重(kg)
300
床面高さ(mm)
210
荷台寸法(幅)(mm)
610
棚板間隔(mm)
500
キャスター径(Φmm)
130
アズワン品番
3-448-15
荷台寸法(奥行)(mm)
900
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621067
NHT-304
¥
34,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る