曜日別特売

クリーンルームワイパー 1袋 300枚入 DRシリーズ

クリーンルームワイパー 1袋 300枚入 DRシリーズ - バークシャー

軽量なドライタイプで高い吸水性を有しています。
表面が滑らかで高耐久性タイプです。
パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。

材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)質量(g)57.3/m2対応クリーンルーム環境(目安):クラス100~(ISOクラス5~)内容量1袋(300枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸水量(mL)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13602386DR570.0909.20P275/m2230×2304-5475-31
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
13602395DR670.0707.45P291/m2180×1804-5475-32
7,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
13602411DR670.0909.20P291/m2230×2304-5475-33
9,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする