Simport
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。
仕様
キャップシート(8連×12列)
材質
バージンPP
色
ナチュラル
タイプ
ノンスカート/ロープロファイル
ウェル数
96
アズワン品番
4-6555-14
穴容量(mL)
0.2
内容量
1ケース(10パック×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598527
T321-96N
¥
55,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください