曜日別特売

PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ FBCシリーズ

PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ FBCシリーズ - TriForest

キャップ上部の覆い(ダストカバー)を外すとベント式キャップになります。
PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。
三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。

材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、フィルター/PTFEタイプバッフル底温度範囲(℃)-125~+125
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップのダストカバーを外してから行ってください。
全7種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
キャップ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13601440FBC0125S-011個12538-4303-8985-11
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
13601458FBC0500S-011個50038-4303-8985-13
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
13601467FBC1000S-011個100053B3-8985-14
4,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
13601476FBC2000S-011個200053B3-8985-15
5,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
13601415FBC1000S1パック(6個)100053B3-8985-04
27,900
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
13601431FBC2000S1パック(6個)200053B3-8985-05
34,700
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
13601449FBC0250S-011個25038-4303-8985-12
2,300
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする