T-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ

T-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ - ワイドワークT-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ - ワイドワークT-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ - ワイドワークT-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ - ワイドワークT-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ - ワイドワークT-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ - ワイドワークT-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ - ワイドワークT-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ - ワイドワーク

発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。
効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。
電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。
柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。

使用温度範囲(℃)-50~150耐電圧4ACkV/mm難燃性V-0 UL94サイズ(mm)30×30×厚さ0.5危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬さ
体積抵抗率(Ωcm)
熱伝導率(W/mk)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13613961WW-TGA145060Shore007×10の12乗14.5/m・K(ASTM:D5470に準拠)64-0788-52
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
13613970WW-TGA178065Shore006×10の12乗17.8/m・K(ASTM:D5470に準拠)64-0788-53
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする