T-Global製 高品質熱伝導シート WWシリーズ

T-Global製 高品質熱伝導シート WWシリーズ - ワイドワーク

発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。
効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。
電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。
柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。
シリコーンフリーですので、シロキサンによる接点障害を引き起こしません。

使用温度範囲(℃)-30~125硬さ60Shore00耐電圧10Kv/mm体積抵抗率(Ωcm)>10の10乗難燃性V-0 UL94熱伝導率(W/mk)4/m・K引張強度(kgs/cm2)2サイズ(mm)30×30×厚さ0.5アズワン品番64-0788-51危険物の類別非危険物比重(g/cm3)2.5伸び変化率:1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13613945WW-PC94
380
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする