La-Pha-Pack
1.5mL Cr-Vial 褐色 L 11090477シリーズ
オートサンプラーバイアル
クリンプバイアル(11mm)
材質
ガラス
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
バイアル:6
キャップサイズ(mm)
11
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
アズワン品番
65-2752-95
バイアル
褐色ラベル付
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13615501
11090477
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください