La-Pha-Pack
1.5mL Sc-Vialセット L 100組入
オートサンプラーバイアル
スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット。
仕様
●キャップ穴サイズ(mm):6●圧着型:ニードルによる貫通時にバイアル中にセプタムが落下しにくくなっています。
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:9
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
バイアル:6
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ
9-425
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
色(キャップ)
青
アズワン品番
65-2755-08
バイアル
透明ガラスラベル付
セプタム
PTFE白/シリコンベージュ -スリット入 圧着型
内容量
1箱(100組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13615738
11241860
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください