1.5mL Sc-Vialセット L B 100組入

1.5mL Sc-Vialセット L B 100組入 - La-Pha-Pack

オートサンプラーバイアル
スクリューバイアルセット(9-425)
フルアッセンブリー スクリューバイアルセット

仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ9-425適合バイアル寸法(mm)11.6×32色(キャップ)内容量1箱(100組)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
バイアル
セプタム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136156681124192965-2754-83透明ガラスラベル付TEF 透明/ゴムオレンジ
7,400
7,399
8,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
136156771124152865-2754-84褐色ガラスラベル付TEF 透明/ゴムオレンジ
7,700
7,699
8,469(税込)
6日以内出荷
返品不可
136156861124114365-2754-86透明ガラスラベル付PTFE 赤/シリコン白
8,900
8,899
9,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
136156951124134265-2754-87褐色ガラスラベル付PTFE 赤/シリコン白
9,200
9,199
10,119(税込)
5日以内出荷
返品不可
136157111124144665-2754-89透明ガラスラベル付PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
136157201124193065-2754-90褐色ガラスラベル付PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤
10,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
136157291124157365-2754-92褐色ガラスラベル付PTFE 青/シリコン白 -スリット入
11,200
11,199
12,319(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする