La-Pha-Pack
1.5mL Sc-Vialセット 透明
オートサンプラーバイアル
スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット。
仕様
キャップ穴サイズ(mm):6
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:9
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
バイアル:6
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ
9-425
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
色(キャップ)
青
バイアル
透明ガラス
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
セプタム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13615625
11241049
1箱(100組)
65-2754-82
TEF 透明/ゴムオレンジ
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13615641
11241050
1箱(100組)
65-2754-85
PTFE 赤/シリコン白
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13615650
11241052
1箱(100組)
65-2754-88
PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
48日以内出荷
返品不可
13615659
11241051
1箱(500組)
65-2754-93
PTFE 青/シリコン白 -スリット入
¥
50,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください