1.5mL Sn-Vial 褐色 L 11090645シリーズ

1.5mL Sn-Vial 褐色 L 11090645シリーズ - La-Pha-Pack

オートサンプラーバイアル
スナップバイアル(11mm)

材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2753-05バイアル褐色ラベル付内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1361552811090645
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする