La-Pha-Pack
Cr-Vial 透明
オートサンプラーバイアル
クリンプバイアル(11mm)。
材質
ガラス
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
バイアル:6
キャップサイズ(mm)
11
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
アズワン品番
65-2752-93
バイアル
透明
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13615476
11090356
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください