La-Pha-Pack
PTFE/Si +スリットセプタム付き Sn-Cap
オートサンプラーバイアル
セプタム付スナップキャップ(11mm)
仕様
キャップ穴サイズ(mm):6
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:11
キャップサイズ(mm)
11
材質(キャップ)
ポリエチレン
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(キャップ)
アズワン品番
セプタム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13615607
11151853
透明
65-2753-68
PTFE 青/ シリコン白 +スリット入
¥
11,100
¥
11,099
¥
12,209
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13615616
11151269
青
65-2753-72
PTFE 青/ シリコン白 + スリット入
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください