La-Pha-Pack
PTFE/Si/PTFEセプタム付き
オートサンプラーバイアル
セプタム付スナップキャップ(11mm)。
仕様
キャップ穴サイズ(mm):6
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:11
キャップサイズ(mm)
11
材質(キャップ)
ポリエチレン
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(キャップ)
アズワン品番
セプタム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13615546
11150636
透明
65-2753-69
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤
¥
8,700
¥
8,699
¥
9,569
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13615555
11151268
青
65-2753-73
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤
¥
7,700
¥
7,699
¥
8,469
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください