La-Pha-Pack
PTFE/Si/PTFEセプタム付き Cr-Cap
オートサンプラーバイアル
セプタム付クリンプキャップ(11mm)
仕様
キャップ穴サイズ(mm):5.5
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:11
キャップサイズ(mm)
11
材質(キャップ)
アルミ
色(キャップ)
銀
アズワン品番
65-2753-62
セプタム
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13615589
11030196
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください