TEF/ゴムセプタム付き Sn-Cap

TEF/ゴムセプタム付き Sn-Cap - La-Pha-Pack

オートサンプラーバイアル
セプタム付スナップキャップ(11mm)

仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)ポリエチレン色(キャップ)透明アズワン品番65-2753-66セプタムTEF 透明/ ゴムオレンジ内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1361559811151850
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする