アズワン
分割シャーレ
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質
硼珪酸ガラス3.3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
底径(Φmm)
アズワン品番
分割数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13631619
1632491005100
80
80×15
シャーレ底:75
4-6566-01
2
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
13631628
1632491006100
100
100×20
シャーレ底:94
4-6566-02
3
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
13631637
1632491007100
120
120×20
シャーレ底:114
4-6566-03
4
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください