アズワン
粉末スコップ
仕様
フッ素コートあり
材質
SUS430、コーティング部/PTFE
厚さ(μm)
コーティング:30±10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長×幅W(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13641839
-
207×68
6-515-13
¥
4,040
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
12日以内出荷
13641830
-
275×108
6-515-11
¥
7,430
取扱い終了
13641848
-
176×61
6-515-14
¥
3,310
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください