アズワン
ファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mm
先端は720°と広範囲に可動します。
付属品
USBタイプCケーブル、ケース
寸法(mm)
270×140×115
質量(g)
約500
電源
内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)
温度範囲(℃)
操作:-10~50
ケーブル長(m)
1
液晶サイズ
5インチ
解像度
1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)
バッテリー容量(Ah)
2
アズワン品番
4-6224-01
先端径(Φmm)
6
防水性
IP67
焦点距離
2~10cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622126
S50
¥
155,700
¥
154,700
¥
170,170
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください