曜日別特売

定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ

定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ - アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ - アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ - アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ - アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ - アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ - アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ - アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ - アズワン

安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブン
ヒーターは底面に配置しておりません。
USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。
風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。
エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。
別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。
設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。
過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。
操作権限の設定が可能です。

付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー材質外装/内装:スチール塗装/SUS304電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御室温+10~300℃棚板耐荷重(kg)15/枚温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)測定孔Φ5mm(1箇所)安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
定格電流(A)
ヒーター容量(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13629135BHO-30610×550×505約3888004-6191-01
178,000
177,000
194,700(税込)
翌々日出荷
13629151BHO-90750×688×635約571414004-6191-02
208,000
207,000
227,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする