マントルヒータースターラー MSシリーズ

マントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワン

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。

仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450内容量1台
注意
※回転子は付属していません。
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
ヒーター(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13638926MS-ES2025001-2718-08
130,000
129,000
141,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
13638935MS-ES3036001-2718-09
135,000
134,000
147,400(税込)
23日以内出荷
返品不可
13638951MS-ES5058001-2718-10
161,000
160,000
176,000(税込)
23日以内出荷
返品不可
13638960MS-ES1001013001-2718-11
302,000
301,000
331,100(税込)
33日以内出荷
返品不可
13638987MS-ESB2025002-9864-08
130,000
129,000
141,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
13638996MS-ESB3036002-9864-09
135,000
134,000
147,400(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639005MS-ESB5058002-9864-10
161,000
160,000
176,000(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639021MS-ESB1001013002-9864-11
333,000
332,000
365,200(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする