アズワン
マントルヒータースターラー MSシリーズ
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様
スターラー搭載:100~1500rpm
容量(mL)
100
電源(V)
AC100 50/60Hz
ヒーター(W)
80
制御
アナログ温度コントローラー
最高使用温度(℃)
450
アズワン品番
1-2718-13
内容量
1台
注意
※回転子は付属していません。
※画像のフラスコは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13638978
MS-ES1
¥
77,000
¥
76,900
¥
84,590
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください