曜日別特売

マントルヒーター MSシリーズ

マントルヒーター MSシリーズ - アズワン

外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。

制御入力調整器付最高使用温度(℃)450内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13637456MS-EAM-3-1縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×550L 1本、C型クランプ×2個1004-5972-01
102,000
101,000
111,100(税込)
23日以内出荷
返品不可
13637465MS-EAM-3-2縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×550L 1本、C型クランプ×2個2004-5972-02
109,000
108,000
118,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
13637481MS-EAM-3-3縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×550L 1本、C型クランプ×2個3004-5972-03
116,000
115,000
126,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
13637490MS-EAM-3-5縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×640L 1本、C型クランプ×2個5004-5972-04
124,000
123,000
135,300(税込)
23日以内出荷
返品不可
13637499MS-EAM-3-10縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×730L 1本、C型クランプ×2個10004-5972-05
145,000
144,000
158,400(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする