曜日別特売

マントルヒーター MS-DMシリーズ

マントルヒーター MS-DMシリーズ - アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズ - アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズ - アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズ - アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズ - アズワン

デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。

電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450内容量1台
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
ヒーター(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13638829MS-DM2025004-1972-06
120,000
119,000
130,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
13638838MS-DM3036004-1972-07
126,000
125,000
137,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
13638847MS-DM5058004-1972-08
137,000
136,000
149,600(税込)
23日以内出荷
返品不可
13638856MS-DM1001013004-1972-09
242,000
241,000
265,100(税込)
33日以内出荷
返品不可
13638881MS-DMB2025004-1973-06
137,000
136,000
149,600(税込)
23日以内出荷
返品不可
13638890MS-DMB3036004-1973-07
145,000
144,000
158,400(税込)
23日以内出荷
返品不可
13638899MS-DMB5058004-1973-08
156,000
155,000
170,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
13638908MS-DMB1001013004-1973-09
280,000
279,000
306,900(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする