マントルヒータースターラー MSシリーズ

マントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワン

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。

仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450内容量1台
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
ヒーター(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13639048MS-DMSD2025004-1968-06
184,000
183,000
201,300(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639057MS-DMSD3036004-1968-07
189,000
188,000
206,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639066MS-DMSD5058004-1968-08
199,000
198,000
217,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639075MS-DMSD1001013004-1968-09
356,000
355,000
390,500(税込)
33日以内出荷
返品不可
13639100MS-DMSDB2025004-1969-06
200,000
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639109MS-DMSDB3036004-1969-07
205,000
204,000
224,400(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639118MS-DMSDB5058004-1969-08
217,000
216,000
237,600(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639127MS-DMSDB1001013004-1969-09
391,000
390,000
429,000(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする