曜日別特売

マントルヒーター MSシリーズ

マントルヒーター MSシリーズ - アズワン

外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。

仕様●フラスコ用●マントル数:6連制御入力調整器付最高使用温度(℃)450内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
容量(mL)
寸法(Φ×高さH)(mm)
ヒーター(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13637508MS-EAM-6-1縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×1100L 1本、C型クランプ×2個100ヒーター部:64×4580×64-5973-01
124,000
123,000
135,300(税込)
23日以内出荷
返品不可
13637517MS-EAM-6-2縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×1100L 1本、C型クランプ×2個200ヒーター部:80×60150×64-5973-02
138,000
137,000
150,700(税込)
23日以内出荷
返品不可
13637526MS-EAM-6-3縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×1100L 1本、C型クランプ×2個300ヒーター部:93×60200×64-5973-03
153,000
152,000
167,200(税込)
23日以内出荷
返品不可
13637535MS-EAM-6-5縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×1200L 1本、C型クランプ×2個500ヒーター部:108×75260×64-5973-04
167,000
166,000
182,600(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする