マントルヒータースターラー MSシリーズ

マントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズ - アズワン

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。

仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450内容量1台
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
ヒーター(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13639145MS-DMS2025004-1970-06
168,000
167,000
183,700(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639161MS-DMS3036004-1970-07
174,000
173,000
190,300(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639170MS-DMS5058004-1970-08
183,000
182,000
200,200(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639179MS-DMS1001013004-1970-09
319,000
318,000
349,800(税込)
33日以内出荷
返品不可
13639197MS-DMSB2025004-1971-06
185,000
184,000
202,400(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639206MS-DMSB3036004-1971-07
190,000
189,000
207,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639215MS-DMSB5058004-1971-08
201,000
200,000
220,000(税込)
23日以内出荷
返品不可
13639231MS-DMSB1001013004-1971-09
351,000
350,000
385,000(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする