曜日別特売

マントルヒーター MS-DMシリーズ

マントルヒーター MS-DMシリーズ - アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズ - アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズ - アズワン

デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。

容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450内容量1台
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
※お手持ちの容器に合わせたサイズ、また電源100V仕様も製作可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13638865MS-DM2004-1972-10
328,000
327,000
359,700(税込)
33日以内出荷
返品不可
13638917MS-DMB2004-1973-10
422,000
421,000
463,100(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする