極厚ビーカー KIMAX(R) 14005シリーズ

極厚ビーカー KIMAX(R) 14005シリーズ - KIMBLE

通常よりもガラスを厚くした破損しにくい設計のビーカーです。

材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)種類ビーカー内容量1個
注意
※内容物の撹拌不足や温度制御がないことによる急激な温度変化のあるホットプレート上での使用は推奨されません。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
目盛(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1363274814005-2502502567×9225~2004-6619-01
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
1363275714005-4004002577×11425~3254-6619-02
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
1363276614005-6006005087×12250~5004-6619-03
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
1363277514005-1000100050107×152100~10004-6619-04
5,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
1363279114005-20002000200130×190200~18004-6619-05
11,400
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
1363280014005-40004000500161×252500~35004-6619-06
22,000
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする