曜日別特売

マントルヒータースターラー

マントルヒータースターラー - アズワン

スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。

仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ヒーター寸法(mm)
ヒーター(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13627927MS-EAMS-6-1縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×1100L 1本、C型クランプ×2個Φ64×45H80×64-5977-01
305,000
304,000
334,400(税込)
23日以内出荷
返品不可
13627936MS-EAMS-6-2縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×1100L 1本、C型クランプ×2個Φ80×60H150×64-5977-02
320,000
319,000
350,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
13627945MS-EAMS-6-3縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×1100L 1本、C型クランプ×2個Φ93×60H200×64-5977-03
335,000
334,000
367,400(税込)
23日以内出荷
返品不可
13627961MS-EAMS-6-5縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×1200L 1本、C型クランプ×2個Φ108×75H260×64-5977-04
349,000
348,000
382,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする