アズワン
導電メッシュ平台車
導電性を有した平台車です。キャスターの交換が容易です。メッシュ仕様のため軽量です。連結することで大型の荷物の運搬が可能です。スタッキングが可能です。
仕様
●交換用キャスター:品番62-9783-03●表面抵抗値:約10^5Ω以下
材質
天板/導電PP、キャスター/導電ゴム車
寸法(mm)
600×400×118
質量(kg)
2.7
キャスター(mm)
Φ75(オール自在4輪)
耐荷重(kg)
100(均等荷重)
アズワン品番
4-5784-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621959
DPP6040
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください