曜日別特売

融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 1バイアル 100本入

融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 1バイアル 100本入 - アズワン

米国薬局方(USP)要件に基づいて設計しています。

材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)厚さ(mm)0.25内径(mm)Φ0.8~1.1内容量1箱(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1363311634502-991004-6625-02
4,600
4,590
5,049(税込)
12日以内出荷
1363314134507-99904-6625-04
5,400
5,390
5,929(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする