曜日別特売

培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズ

培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズ - アズワン

組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。
トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。

材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13632371CC036250-A21箱(6個)2504-6597-01
75,000
74,900
82,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
13632380CC036500-A21箱(6個)5004-6597-02
80,100
80,000
88,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
13632389CC036101-A21箱(6個)10004-6597-03
68,000
67,900
74,690(税込)
12日以内出荷
返品不可
13632398CC036250-A2x11個2504-6597-04
12,400
12,300
13,530(税込)
翌々日出荷
返品不可
13632407CC036500-A2x11個5004-6597-05
13,300
13,200
14,520(税込)
翌々日出荷
返品不可
13632416CC036101-A2x11個10004-6597-06
11,300
11,200
12,320(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする