曜日別特売

マイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付

マイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 - アズワンマイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 - アズワンマイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 - アズワンマイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 - アズワンマイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 - アズワンマイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 - アズワンマイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 - アズワンマイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 - アズワン

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。

仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板)寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時)アズワン品番4-6201-01内容量1個
注意
※マイクロプレートは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13622108MPS-M
19,800
19,700
21,670(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする