曜日別特売

ホースコネクター キャップ 0 176シリーズ

ホースコネクター キャップ 0 176シリーズ - アズワン

ポートボトルキャップに取り付けることにより、チューブをしっかりと固定可能です。

材質PP耐熱温度(℃)140内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
接続径(チューブ)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136337890 176 314_1.64-6675-011.6
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
136337980 176 314_34-6675-023
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
136338070 176 314_3.24-6675-033.2
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
136338160 176 314_64-6675-046
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
136338250 176 318_1.64-6675-051.6
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
136338410 176 318_34-6675-063
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
136338500 176 318_3.24-6675-073.2
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
136338590 176 318_64-6675-086
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする