アズワン
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ
仕様
チューブコネクター
材質
静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
耐熱温度(℃)
-20~+200
抵抗値
10^6Ω
ねじサイズ
GL45
内容量
1個
注意
※チューブの取付けにはスクリュージョイント(別売)が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
規格
アズワン品番
タケノコ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13625556
D 874-02
45
GL14
3-8247-11
外径×内径:8.7×6.0
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
13625565
D 874-04
51
GL18
3-8247-12
外径×内径:10.4×7.0
¥
8,400
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
12日以内出荷
13625581
D 874-06
68
GL25
3-8247-13
外径×内径:16.0×10.0
¥
12,800
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください