アズワン
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。
静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)
-20~+200
抵抗値
10^6Ω
内容量
1個
注意
※チューブの取付けにはスクリュージョイント(別売)が必要です。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
3-8247-03
3-8247-04
3-8247-05
3-8247-06
3-8247-07
3-8247-08
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
適合チューブ外径(Φmm)
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13625495
D 866-08
キャップ・チューブコネクター/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
最大14
3-8247-03
キャップ・チューブコネクター/GL45、チューブ接続部/GL1
¥
99,000
¥
98,900
¥
108,790
(税込)
翌々日出荷
13625511
D 772-20
静電気拡散性PTFE、チューブ接続部・タケノコ/静電気拡散性PTFE
最大10
3-8247-04
キャップ・チューブコネクター/S60、チューブ接続部/GL18
¥
79,400
¥
79,300
¥
87,230
(税込)
翌々日出荷
13625520
D 872-10
キャップ・チューブコネクター/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
最大0.8~10.0
3-8247-05
キャップ・チューブコネクター/GL45(-04のみS60)、チューブ接続部/GL14(-04のみGL18)
¥
17,900
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
翌々日出荷
13625529
D 872-15
キャップ・チューブコネクター/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
最大1.6~10.0
3-8247-06
キャップ・チューブコネクター/GL45(-04のみS60)、チューブ接続部/GL14(-04のみGL18)
¥
20,100
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
翌々日出荷
13625538
D 872-20
キャップ・チューブコネクター/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
最大0.8~8.0
3-8247-07
キャップ・チューブコネクター/GL45(-04のみS60)、チューブ接続部/GL14(-04のみGL18)
¥
34,900
¥
34,800
¥
38,280
(税込)
翌々日出荷
13625547
D 872-25
キャップ・チューブコネクター/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
最大1.6~10.0
3-8247-08
キャップ・チューブコネクター/GL45、チューブ接続部/GL14
¥
34,900
¥
34,800
¥
38,280
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください