アズワン
リピートタイ 1袋 RTシリーズ
繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。
ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
材質
ナイロン66
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94規格 V-2相当
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅×長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13630946
RT150
1袋(100本)
7.6×150
Φ35
4-6499-01
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13630955
RT200
1袋(100本)
7.6×200
Φ50
4-6499-02
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13630971
RT250
1袋(100本)
7.6×250
Φ60
4-6499-03
¥
2,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13630980
RT150
1袋(500本)
7.6×150
Φ35
4-6499-51
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13630989
RT200
1袋(500本)
7.6×200
Φ50
4-6499-52
¥
6,750
¥
6,740
¥
7,414
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13630998
RT250
1袋(500本)
7.6×250
Φ60
4-6499-53
¥
9,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください