アズワン
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。
仕様
キャップ固定ループ:有り
材質
本体/PP、O-リング/EPDM
容量(mL)
0.5
外径(mm)
Φ10.2
アズワン品番
4-6577-02
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13631969
204016
¥
23,000
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください