遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入

遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 - アズワン

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。

容量(mL)2仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-06内容量1箱(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136320052040482キャップ固定ループ:有り
19,700
19,600
21,560(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする