曜日別特売

遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入

遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 - アズワン
仕様キャップ固定ループ:無し材質本体/PP、O-リング/EPDM外径(mm)Φ10.2内容量1箱(500本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136319602040150.54-6577-01
16,700
16,600
18,260(税込)
翌々日出荷
返品不可
136319782041671.54-6577-03
15,000
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
1363199620404724-6577-05
13,400
13,300
14,630(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする